TP-2732E-KH-50-P00-24 DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ スリーピース 73767408 TP-2732E-KH-50-P00-24 DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ スリーピース 73767408

DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73767408 品番 TP-2732E-KH-50-P00-24
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
電源直流 電圧(V)24 減速比50 取付エンコーダ:可 質量(g)155 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)23.7 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])127 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)88.2 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)294 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])441(4.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする