TP-2732F-KJ-5-P00-24 DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピース 73768284 TP-2732F-KJ-5-P00-24 DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピース 73768284

DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73768284 品番 TP-2732F-KJ-5-P00-24
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
電源直流 電圧(V)24 減速比5 取付エンコーダ:可 質量(g)145 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)20.3 段数(ギア)2 回転数(min-1[r.p.m])1807 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)9.8 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)98 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])147(1.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする