ジャーナルプリンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73768897 品番CSP-160II(D9)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトジャーナルプリンターです。

付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプコンパクトで手軽なプリンタ 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙45mm幅 普通紙ロール
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする