スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2732E-KWタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73768905
品番
TP-2732E-KW-200-H00-24
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
200
取付
エンコーダ:可
質量(g)
280
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
28
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
196
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)