曜日別特売
TP-2732F-KW-25-H00-24 DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピース 73768984

 

TP-2732F-KW-25-H00-24 DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピース 73768984
TP-2732F-KW-25-H00-24 DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピース 73768984

DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
減速比25
電圧(V)24
内容量1個注文コード73768984品番TP-2732F-KW-25-H00-24
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,6984,798
電源直流電圧(V)24減速比25取付エンコーダ:可質量(g)270タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター段数(ギア)2回転数(min-1[r.p.m])314寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)39.2ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)196瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする