電源直流
電圧(V)24
減速比250
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
回転数(min-1[r.p.m])16.5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
定格トルク(mN・m)245
ドライバタイプTPDR-58A
許容トルク(mN・m)588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)