用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ電源直流電圧(V)24減速比10質量(g)173種類ギヤードモーター寸法L(mm)20.3段数(ギア)2回転数(min-1[r.p.m])766寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)39.2ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)98瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])147(1.5)