スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73771732
品番
TP-2937A-KWR-750-H00-24
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
700
質量(g)
313
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)5
回転数(min
-1
[r.p.m])
10.3
寸法(Φmm)
モーター部:29.2
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)