スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3526E-KJタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73774864
品番
TP-3526E-KJ-450-P00-6
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
450
質量(g)
160
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
30.3
段数
(ギア)6
回転数(min
-1
[r.p.m])
13.9
寸法(Φmm)
モーター部:35.4、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)