スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-KWタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
50
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73775713
品番
TP-3526E-KW-50-H00-6
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
50
質量(g)
270
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
112.1
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
78.4
許容トルク(mN・m)
196
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
294(3)