スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3526E-KWタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73775738
品番
TP-3526E-KW-75-H00-6
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
75
用途
ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ
質量(g)
275
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
74.8
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
108
許容トルク(mN・m)
294
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
441(4.5)