※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット
Zマーク アンカーボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
73777078
品番
10103110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
規格
Zマーク金物
質量(kg)
1.7
材質/仕上
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
セット内容
M12六角ナット 1個/本
タイプ
L型
ねじの呼び寸法
M12
長さL(mm)
400
用途
基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に
トラスコ品番
225-9185