スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73777086
品番
TP-3526E-KWR-375-H00-6
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
375
質量(g)
280
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
15
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
490
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)