※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10103111 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777087 10103111 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777087

Zマーク アンカーボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 73777087 品番 10103111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
規格Zマーク金物 質量(kg)1.9 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 セット内容M12六角ナット 1個/本 タイプL型 ねじの呼び寸法M12 長さL(mm)450 用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に トラスコ品番223-7123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする