※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177212 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777123 10177212 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777123

Zマーク アンカーボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73777123 品番 10177212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
規格Zマーク金物 質量(kg)1.3 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 セット内容M16六角ナット 1個/本 タイプU型 ねじの呼び寸法M16 長さL(mm)700 用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に トラスコ品番225-6003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする