※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
Zマーク クロメート 両ネジボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
セット内容
M12六角ナット 2個/本
注文コード
73777236
品番
10177243
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
質量(kg)
0.4
セット内容
M12六角ナット 2個/本
ねじの呼び寸法
M12
長さL(mm)
420
用途
梁と梁のなどの接合に
トラスコ品番
226-0742
規格
Zマーク金物