※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00036225 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777245 00036225 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777245 00036225 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777245

Zマーク クロメート 両ネジボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) セット内容M16六角ナット 2個/本 注文コード73777245 品番00036225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はセット内容・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)5.9 セット内容M16六角ナット 2個/本 ねじの呼び寸法M16 長さL(mm)300 用途梁と梁のなどの接合に トラスコ品番225-9138 規格Zマーク金物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする