画像準備中

Zマーク 座金付ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 長さL(mm)180 注文コード73777376 品番00036235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さLなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に トラスコ品番225-9123 セット内容M16六角ナット 1個/本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 質量(kg)7.4 ねじの呼び寸法M16 長さL(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする