ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット
Zマーク 座金付ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
長さL(mm)
570
注文コード
73777455
品番
00036257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さL
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
トラスコ品番
225-7541
セット内容
M16六角ナット 1個/本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
質量(kg)
13.6
ねじの呼び寸法
M16
長さL(mm)
570