※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット
DH 釘止め短冊 330
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
73777568
品番
00036446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途
短冊金物として
トラスコ品番
226-0678
セット内容
Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
材質/仕上
ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
14.3
規格
Zマーク金物
長さL(mm)
330
寸法W(mm)
70
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。