※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DH タルキジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73777586
品番
10177255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
材質
ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
0.1
セット内容
Z太め釘 ZN40 5本/組
長さL(mm)
180
寸法W(mm)
0.6
用途
たる木と軒桁、母屋、棟木に
トラスコ品番
223-7153