※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00037933 Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777778 00037933 Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777778 00037933 Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777778 00037933 Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777778 00037933 Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777778

Zマーク 羽子板ボルト SB-F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード73777778 品番00037933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に トラスコ品番223-7117 セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)14 ねじの呼び寸法M12 長さL(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする