※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10103133 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777866 10103133 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777866 10103133 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777866 10103133 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777866

クリホールダウン3 KHD3-15・20・25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 73777866 品番 10103133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。

用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番225-5996 セット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個 材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg)1.4
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする