※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ホールダウン金物
クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
73777909
品番
00036569
参考基準価格(税別)
¥37,086
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途
枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番
223-8786
セット内容
クリ鍋ビス 7×90 8本/個
材質
板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)
10.6
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。