代表画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 防護服・保護服・特殊服
丸和ケミカルの 使い捨て防護服
不織布つなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73778408
品番
6500-M
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
1層タイプの不織布つなぎ服です。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
色
白
サイズ
M
質量(g)
155
材質
ポリプロピレン
適応身長(cm)
155〜170
適応胸囲(cm)
75〜88
適応股下(cm)
73
用途
汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業
トラスコ品番
236-9811