メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 防護服・保護服・特殊服
丸和ケミカルの 使い捨て防護服
不織布つなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73778426
品番
6500-LL
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
1層タイプの不織布つなぎ服です。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
色
白
サイズ
LL
質量(g)
165
材質
ポリプロピレン
適応身長(cm)
170〜185
適応胸囲(cm)
90〜105
適応股下(cm)
76
用途
汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業
トラスコ品番
236-9813