TP-3526E-IM-130-J00-6 DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ スリーピース 73778486 TP-3526E-IM-130-J00-6 DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ スリーピース 73778486

DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73778486 品番 TP-3526E-IM-130-J00-6
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
電源直流 電圧(V)6 減速比130 寸法(mm)ギア:100×40 質量(g)145 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])46.8 寸法(Φmm)モーター部:35.4 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 定格トルク(mN・m)294 許容トルク(mN・m)392 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])588(6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする