この値段でこのクオリティーは文句無しです。改善点と言うのなら携帯用でももう少しハンドルが長くても良かったかなと思いました。
中古バイクに車載工具がなかったため、軽量コンパクトで汎用性があるものを探していました。筒状のため、内側にドライバの軸がちょうど収まり、車載工具として常備できそうです。シンプルかつ力掛けやすく使いやすいです。サイズも複数対応のため、他のバイクや車でも使えるため重宝しそうです。安いのにしっかりした作りで満足度も高いです。
KS-Ⅱに乗っていましたが、ポンコツだったので工具は付いていませんでした。
2か月かかって一応見た目は綺麗に再生し、ばっちりの状態で最近売却しました。ただ、次の方が不便な目に遭わないようにこのプラグレンチを買って中古の工具セットにおまけしておきました。しっかり作られているし、きれいだしすごくいいと思います。
中古バイク(セロー250)を買った際に車載工具が付属しておらず、簡易的でいいので安くて軽いものを探していました。値段の割に品質もいいので、車載工具として携行します
グランドアクシス100のプラグ交換用に購入しました。
二面幅が18mm、高さはショートと珍しいため安く購入できて助かりました。
もちろん使用するに問題はありません。