スリーピース
DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
100
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
750
1000
電圧(V)
6
6
12
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73780132
品番
TP-3526G-CE-100-H00-6
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
100
寸法(mm)
ギア:□60
質量(g)
325
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
17.8
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
定格トルク(mN・m)
29.4
許容トルク(mN・m)
980
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
1470(15)