TP-3526G-CE-250-H00-6 DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ スリーピース 73780175 TP-3526G-CE-250-H00-6 DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ スリーピース 73780175

DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73780175 品番 TP-3526G-CE-250-H00-6
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
電源直流 電圧(V)6 減速比250 用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)340 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 段数(ギア)5 回転数(min-1[r.p.m])7.1 寸法(Φmm)モーター部:35.4 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 定格トルク(mN・m)68.6 許容トルク(mN・m)980 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする