キャンプチェア ハイタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73784629 品番CC-HIGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプです。
よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。
収納に便利なキャリーバック付きです。
ひじ掛けにはドリンクホルダー2個とスマホホルダーが付いています。

カーキ 質量(g)2620 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×480×901 収納時寸法(mm)約190×190×870 座面高さ(mm)約410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73784613
2023-02-10
用途:
キャンプ
有限会社海老澤運送 様 (運輸・通信業)

値段のわりに材質もしっかりしていました。
色もとても素敵でした。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする