アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの バッテリー・充電器
アイリスオーヤマの 充電器
【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73785259
品番
DBLC108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。
用途
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください
※バッテリーは付属しません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
長さ(mm)
60
幅(mm)
50
高さ(mm)
30
色
ブラック
質量(g)
約130
出力
DC13.5V、1.5A
出力電圧(V)
DC13.5
入力電圧(V)
AC100-240
出力電流(A)
1.5
入力
AC100-240V、50/60Hz
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約60
適合バッテリー
DBL1015(10.8V)