【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73785268 品番 DBLC18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。

用途
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください
※バッテリーは付属しません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
長さ(mm)180 幅(mm)140 高さ(mm)95 ブラック 質量(g)約470 出力DC20V 2A 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 入力AC100V 50/60Hz 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約60 適合バッテリーDBL1820(18V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
アイリスの自動ドライバーに対する充電
有限会社高山看板 様

きゃしゃで落とすと壊れやすい 充電器に給電するコネクターが弱い

対象商品:
73785259
2022-02-08
用途:
空気入れ
中島綜合事務所 様 (不動産業)

構造的に十分な精度が無く機能的には少し危ないかもしれない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする