RPH-L 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785584 RPH-L 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785584

冷蔵庫下床保護パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73785584 品番 RPH-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×2 質量(g)1350 適合サイズ幅750/奥行750/対応冷蔵庫の目安550〜600L 材質ポリカーボネート樹脂 サイズL 幅(mm)750

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする