スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73788112
品番
TP-3452B-CM-15-H00-24
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
15
寸法(mm)
ギア:□60
質量(g)
480
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
35
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
433
寸法(Φmm)
モーター部:33.5
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
147
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
1568
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
2352(24)