ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 73791884 品番 845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

サイズS 全長(cm)25.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.06 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途作業用/調理に/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/食品関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/介護・福祉関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする