細口ソケットチャック オープン型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73795725 品番C-F48
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。
先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。
はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。
乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。

用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用 適合シングルタイヤ 全長(mm)90 先端径(mm)16.5 接続方式G1/4外ねじ 機能手放しタイプ 弁の種類オープンタイプ
注意
※バルブステムの長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする