TP-3641EB-CM-150-H00-12 DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピース 73802566

 

TP-3641EB-CM-150-H00-12 DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピース 73802566
TP-3641EB-CM-150-H00-12 DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピース 73802566

DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比150
内容量1個注文コード73802566品番TP-3641EB-CM-150-H00-12
参考基準価格(税別)¥25,110販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様ドライバ内蔵減速比150寸法(mm)ギア:□60質量(g)535種類ギヤードモーター寸法L(mm)42電圧(V)12段数(ギア)4回転数(min-1[r.p.m])27.4電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)1470許容トルク(mN・m)2450瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])3675(37.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする