※製品装着例
franz mensch
アストロノートキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
レッド
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73819357
品番
13205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
首元までカバーする通気性の良い不織布キャップと2PLYマスクの一体型商品です
用途
工場訪問者や期間従業員、工場内のカラーゾーニングに活用頂けます
色
レッド
サイズ
フリー
材質
ポリプロピレン不織布
種類
ショートフード