JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタZHシリーズ
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1巻(13000個)
注文コード
73821256
品番
SZH-002T-P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
小型、低背省スペース設計
ハウジングランス方式
安定した接触構造
コジリに強い嵌合構造
圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
50 AC・DC
耐電圧
AC500V・1分間
定格電流(A)
1.0 AC・DC(AWG#26使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~26
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期/20以下、環境試験後/30以下
電線抱合範囲(mm
2
)
0.08~0.13
電線被覆外径(mm)
0.8~1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応