タカチ電機工業
タカチ電機工業の 冷却(制御機器)
タカチ電機工業の ファンモータ
タカチ電機工業の ファンモータ本体
ファンモーター AGEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
外形25角×10厚
サイズ(mm)
25×25
定格電圧(V)
DC5
厚さ(mm)
10
注文コード
73830129
品番
AGE02510B
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・定格電圧・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
サイズ
外形25角×10厚
定格電圧(V)
DC5
質量(g)
8
サイズ(mm)
25×25
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応