壬生電機製作所
ショートバー YF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
73830995
品番
YF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
14P
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
厚さ(mm)
0.8
適合ねじ
M3.5
適合端子台型式
F-10
RoHS指令(10物質対応)
対応