QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
QTJの スマホ/タブレットスタンド
タブレット・スマートフォンスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
特性
滑り止め
注文コード
73838845
品番
QZA-1006B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
特性
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
竹
色
竹
本体質量(g)
約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×95×50
対応機種
12.9インチまでのスマートフォン・タブレット
特性
滑り止め