QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
QTJの スマホ/タブレットスタンド
タブレット・スマートフォンスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73838863
品番
QZA-1007BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ABS/亜鉛合金
ケーブル長(m)
約2
耐荷重(kg)
約0.3
本体質量(g)
約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約255×185×395(ライト装着時)、約185×185×215(スマホクリップ装着時)
対応機種
約6.5〜8.5cmまでのスマートフォン
特性
回転機能