規格CAT6
ケーブル長(m)100
ケーブル外径(Φmm)6.0
色ブラック
構造より線
導体サイズ(AWG[mm2])26
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線
材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC
芯数8芯(4対)
シールドFTPケーブル
質量(g/m)40
絶縁体厚さ(mm)0.22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)
シース厚(mm)0.5
導体構成(本/mm)7/0.16
導体外径(Φmm)0.48
絶縁体外径(mm)0.92
伝送速度(Mbps)〜1000
シース外径(Φmm)6.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)
定格温度(℃)75
耐電圧(V/min)500
伝送帯域(MHz)〜250