ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
A型首長ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841663
品番
37304
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途
ハンガーパイプや化粧用などに
形状
直止
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
呼び寸法(mm)
25止
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×60×20
アズワン品番
64-9703-17
ビスピッチ(mm)
47
取付ビス
鉄タッピング3.5×25(付属)