ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
A型首長ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841679
品番
37305
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途
ハンガーパイプや化粧用などに
形状
直止
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
呼び寸法(mm)
32止
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88×74×25.5
アズワン品番
64-9703-18
ビスピッチ(mm)
54
取付ビス
鉄タッピング3.5×25(付属)