S050X075T1D ドットプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 73844812

ドットプリンタ用セルフラミネートラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000枚) トラスコ品番836-7490 注文コード73844812 品番S050X075T1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
端末成端後にも取り付けが可能です。
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。

材質ポリビニリデンフロロイド トラスコ品番836-7490 使用温度範囲(℃)-54〜135 適合ケーブル(Φmm)2.0〜4.1 印字部(mm)6.4 用途ケーブル等の表示 縦(mm)19.1 横(mm)12.7 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする