萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
撥水付き 高級絨毯風プリントラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73847446
品番
240614110
参考基準価格(税別)
¥9,991
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
高級絨毯風!
表生地は撥水加工を施したなめらかな生地でオールシーズン使える。
高級絨毯風デザインを転写プリントで表現。
裏面はすべり止め付きでずれにくくなっている。
寸法(cm)
約200×200
色
トロワ
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:不織布
機能
撥水
厚さ(mm)
3
滑り止め効果
あり
対応
ホットカーペット・床暖房
仕様
洗濯:ウォッシャブル
注意
※サイズによって柄の出方がことなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません