240625910 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847464 240625910 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847464 240625910 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847464 240625910 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847464 240625910 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847464 240625910 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847464

撥水付き 高級絨毯風プリントラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73847464 品番 240625910
参考基準価格(税別)¥9,991 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

高級絨毯風!
表生地は撥水加工を施したなめらかな生地でオールシーズン使える。
高級絨毯風デザインを転写プリントで表現。
裏面はすべり止め付きでずれにくくなっている。

寸法(cm)約200×200 ブルグ 材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 機能撥水 厚さ(mm)3 滑り止め効果あり 対応ホットカーペット・床暖房 仕様洗濯:ウォッシャブル
注意
※サイズによって柄の出方がことなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする